SAFETY SPEED SR5U Panel Testere Yönlendirici 8 İnç 4300 Rpm Kesme H 62 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panel Testere / Freze Seti |
120V'da Amper | 13.0/15.0 |
Bıçak Çapı | 8" |
kesme Kalınlığı | 1-3 / 4 " |
Yüksüz RPM | 4300 |
Toplam yükseklik | 92 " |
Uzunluk | 124 " |
Gerilim | 120 |
Gemi ağırlığı (kg) | 249.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 233.68 |
Gemi uzunluğu (cm) | 314.96 |
Gemi genişliği (cm) | 43.18 |
HS kodu | 8465910058 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | 120V'da Amper | Yüksüz RPM | Toplam yükseklik | Uzunluk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SR5 | 15.0 | 5800 | 83 " | 120 " | €8,915.25 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00