SAFETY SPEED WBS4375101 Geniş Bantlı Zımpara Makinesi 10HP 220V 1 Fazlı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Geniş Bantlı Zımpara |
Amper | 41 |
Kemer boyutu | 43 "75 x" |
Kablolu / Kablosuz | fitilli |
HP | 10 |
Hz | 50/60 |
uzunluk | 12 " |
Faz | 1 |
Kalınlık | 7.25 " |
Vakum | Cfm 1000 |
Gerilim | 220 |
genişlik | 42 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 805.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 215.9 |
Gemi uzunluğu (cm) | 157.48 |
Gemi genişliği (cm) | 157.48 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Amper | HP | Faz | Gerilim | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS3760101 | 41 | 10 | 1 | 220 | 36 " | €24,516.63 | ||
WBS3760153 | 41/38/19 | 15 | 3 | 208/230/460 | 36 " | €25,604.38 | ||
WBS4375203 | 54/50/25 | 20 | 3 | 208/230/460 | 42 " | €36,681.45 | TEKLİF TALEBİ
| |
WBS4375303 | 54/50/25 | 30 | 3 | 208/230/460 | 42 " | €33,006.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00