Safeway S41-3 | Hızlı Bağlantı Nipeli 3/8 İnç Npt | 2f777 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY S41-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Nipel 3/8 İnç Npt | AB9TUW 2F777

SAFEWAY S41-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Nipel 3/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TUW Model: S41-3Çapraz Referans: 2F777
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
€21.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Yataktop
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Akış hızı6 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıGüvenilir Top
Maks. Basınç3000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Pioneer Kavşağı4010-3
Boru Boyutu NPT3/8
Fok balığıSabit Vana
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüSabit Vana
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 8 "-18
TipMeme (İpucu)
Valf Tasarımıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)11.94
Gemi genişliği (cm)4.06
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
SAFEWAY S45-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/8 İnç Npt | AB9TUX 2F779 S45-3Bağlayıcı (Gövde)€65.15

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY S41-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Nipel 3/8 İnç Npt
€21.08 / Adet