Safeway S45-3 | Hızlı Bağlayıcı Gövdesi 3/8 İnç Npt | 2f779 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY S45-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/8 İnç Npt | AB9TUX 2F779

SAFEWAY S45-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/8 İnç Npt

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9TUX Model: S45-3Çapraz Referans: 2F779
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
€65.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
Yataktop
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü3 / 8 "
Bağlantı TürüFNPT
BitişÜç değerlikli Krom Çinko
Akış hızı6 dev / dak
Kilitleme mekanizmasıGüvenilir Top
Maks. Basınç3000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Pioneer Kavşağı4050-3
Boru Boyutu NPT3/8
Fok balığıSabit Vana
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüSabit Vana
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 8 "-18
TipBağlayıcı (Gövde)
Valf Tasarımıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)13.21
Gemi genişliği (cm)9.14
HS kodu7307995045
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTipÜcret
SAFEWAY S41-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Nipel 3/8 İnç Npt | AB9TUW 2F777 S41-3Meme (İpucu)€21.08

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY S45-3 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/8 İnç Npt
€65.15 / Adet