Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY S71-16 Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 7 / 8-14 İnç Sae | AD9YND 4VTR4

SAFEWAY S71-16 Hızlı Bağlantı Fişi 7/8-14 İnç Sae

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YND Model: S71-16Çapraz Referans: 4VTR4
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
€24.70 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Nipeli
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüÖSO
BitişSade
Akış hızı12 GPM
Kilitleme mekanizmasıİtme / Çekme
Maks. Basınç3000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı8010-16
Pioneer Kavşağı8010-16
SAE Düz İplik (In.)7 / 8-14
Fok balığıTop / O Yüzük
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüTop ve O-Ring
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu7 / 8 "-14
TipKuplör Tapası (Nipel)
Valf Tasarımıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)7.62
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TasarımıBağlantı Türü+Parker KavşağıFok balığıMühür türüKonu BoyutuTipÜcret
SAFEWAY S25-15 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3 / 4-16 İnç Sae | AD9YMQ 4VTP1 S25-15topORBHidrolik Kaplin Gövdesi4050-15Top / O YüzükTop ve O-Ring3 / 4 "-16Bağlayıcı (Gövde)€61.91
SAFEWAY S25-15P Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3 / 4-16 İnç Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PkuklaORBHidrolik Kaplin Gövdesi4050-15PSabit VanaSabit Vana3 / 4 "-16Bağlayıcı (Gövde)€52.45
SAFEWAY S25-16 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi 7 / 8-14 İnç Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16topORBHidrolik Kaplin Gövdesi4050-16Top / O YüzükTop ve O-Ring7 / 8 "-14Bağlayıcı (Gövde)€59.08
SAFEWAY S25-16P Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi 7 / 8-14 İnç Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16PkuklaORBHidrolik Kaplin Gövdesi4050-16PSabit VanaSabit Vana7 / 8 "-14Bağlayıcı (Gövde)€41.33
SAFEWAY S71-15 Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 3 / 4-16 İnç Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15topORBHidrolik Kaplin Nipeli8010-15Top / O YüzükTop ve O-Ring3 / 4 "-16Kuplör Tapası (Nipel)€22.85
SAFEWAY S71-15P Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3 / 4-16 İnç Sae | AD9YNC 4VTR3 S71-15PkuklaORBHidrolik Kaplin Nipeli8010-15PSabit VanaSabit Vana3 / 4 "-16Kuplör Tapası (Nipel)€30.80
SAFEWAY S71-16P Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 7 / 8-14 İnç Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PkuklaORBHidrolik Kaplin Nipeli8010-16PSabit VanaSabit Vana7 / 8 "-14Kuplör Tapası (Nipel)€34.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY S71-16 Hızlı Bağlantı Fişi 7/8-14 İnç Sae
€24.70 / Adet