Safeway S25-15 | Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi 3/4-16 İnç Sae | 4vtp1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

SAFEWAY S25-15 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3 / 4-16 İnç Sae | AD9YMQ 4VTP1

SAFEWAY S25-15 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/4-16 İnç Sae

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9YMQ Model: S25-15Çapraz Referans: 4VTP1

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€61.91 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hidrolik Kaplin Gövdesi
gövde MalzemesiÇelik
Vücut ölçüsü1 / 2 "
Bağlantı TürüORB
BitişSade
Akış hızı12 GPM
uzunluk2 11 / 16 "
Kilitleme mekanizmasıİtme / Çekme
Maks. Basınç3000 psi
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 250 Derece F
Parker Kavşağı4050-15
Pioneer Kavşağı4050-15
SAE Düz İplik (In.)3 / 4-16
Fok balığıTop / O Yüzük
Conta MalzemesiBuna N
Mühür türüTop ve O-Ring
KapatÇift
Kol MalzemesiÇelik
Sıcaklık. menzil-40 ila 250 F
Konu Boyutu3 / 4 "-16
TipBağlayıcı (Gövde)
Valf Tasarımıtop

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.26
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)15.24
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7307929000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelValf TasarımıBağlantı Türü+Parker KavşağıFok balığıMühür türüKonu BoyutuTipÜcret
SAFEWAY S25-15P Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3 / 4-16 İnç Sae | AD9YMR 4VTP2 S25-15PkuklaORBHidrolik Kaplin Gövdesi4050-15PSabit VanaSabit Vana3 / 4 "-16Bağlayıcı (Gövde)€52.45
SAFEWAY S25-16 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi 7 / 8-14 İnç Sae | AD9YMT 4VTP3 S25-16topORBHidrolik Kaplin Gövdesi4050-16Top / O YüzükTop ve O-Ring7 / 8 "-14Bağlayıcı (Gövde)€59.08
SAFEWAY S25-16P Hızlı Ataşman Değiştirici Gövdesi 7 / 8-14 İnç Sae | AD9YMU 4VTP4 S25-16PkuklaORBHidrolik Kaplin Gövdesi4050-16PSabit VanaSabit Vana7 / 8 "-14Bağlayıcı (Gövde)€41.33
SAFEWAY S71-15 Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 3 / 4-16 İnç Sae | AD9YNB 4VTR2 S71-15topORBHidrolik Kaplin Nipeli8010-15Top / O YüzükTop ve O-Ring3 / 4 "-16Kuplör Tapası (Nipel)€22.85
SAFEWAY S71-15P Hızlı Ataşman Değiştirici Fiş 3 / 4-16 İnç Sae | AD9YNC 4VTR3 S71-15PkuklaORBHidrolik Kaplin Nipeli8010-15PSabit VanaSabit Vana3 / 4 "-16Kuplör Tapası (Nipel)€30.80
SAFEWAY S71-16 Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 7 / 8-14 İnç Sae | AD9YND 4VTR4 S71-16topÖSOHidrolik Kaplin Nipeli8010-16Top / O YüzükTop ve O-Ring7 / 8 "-14Kuplör Tapası (Nipel)€24.70
SAFEWAY S71-16P Hızlı Ataşman Değiştirici Fişi 7 / 8-14 İnç Sae | AD9YNE 4VTR5 S71-16PkuklaORBHidrolik Kaplin Nipeli8010-16PSabit VanaSabit Vana7 / 8 "-14Kuplör Tapası (Nipel)€34.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

SAFEWAY S25-15 Hızlı Ataşman Değiştirici Gövde 3/4-16 İnç Sae
€61.91 / Adet