SALISBURY OR150-6C Konnektör Uç Hattı Hortumu 6 Ayak
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konektör Uç Hattı Hortumu |
Yaş Grubu | Yetişkin |
Sınıf | 3 |
Renk | Emniyetli Turuncu |
Cinsiyet | üniseks |
Dia İçinde. | 1.5 " |
uzunluk | 6" |
Malzeme | Tip II SALCOR |
beden | 6" |
Gemi ağırlığı (kg) | 4.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.92 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.45 |
Gemi genişliği (cm) | 13.46 |
HS kodu | 4009110000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | uzunluk | beden | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
OR150-45C | 4.5ft. | 4.5 ft. | €566.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00