SALISBURY
filtre
Güvenlik
Test Cihazları
El Aletleri
Filo ve Araç Bakımı
laboratuar Malzemeleri
Aydınlatma
Güvenlik filtre
Ark Flaş KorumasıHepsini gör
Ark Koruma Battaniyeleri Kaynak istasyonları ve elektronik montaj hatlarında elektrik arklarına veya parlamalarına karşı koruyucu tabaka olarak kullanılır. Saklama çantası ve bağlama kayışlarıyla birlikte verilir
Elektriksel Güvenlik Aksesuarları Battaniye kutusu ve kelepçe pimleri, manyetik battaniye düğmeleri ve cam elyaf takviyeli naylon, yalıtım için PE ve PVC'den yapılmış saklama torbaları ve kapları içerir. Sıkı kapanan kapaklı yüksek etkili PE bidonlar, yalıtım örtülerini korur ve battaniyelerin deliklerinde kullanılan MB6 düğmeleri enerjili kısımları örter
Elektrikli Çubuklar ve Kurtarma Kancaları Dış çubuk kelepçeleri, sıcak anahtar ve statik deşarj çubukları ve ASTM standartlarına uygun, cam elyafından ve EZ kavramalı kurtarma kancalarını içerir. Enerji kesildikten sonra statik yükü gidermek için bakır U kancalı deşarj çubukları ve fiziksel bağlantı kesme anahtarlarının yerini değiştirmek için bronz başlı anahtar çubukları
Topraklama Ekipmanları İletken uçları ve topraklama kablosuyla ortak bir bağlantı oluşturmak için 4 yollu topraklama setleri ve geçici topraklama için tekli topraklama düzenekleri içerir. Bir bağlantıyı takmak / çıkarmak için yüksek yoğunluklu alüminyum ve bakırdan yapılmış topraklama kelepçeleri ve kablolarda tel hasarını önlemek için gerilim azaltma manşonları
İzolasyon Hattı Hortumları Enerjili iletkenleri yalıtmak için Tip II SALCOR sentetik kauçuktan yapılmış ASTM D1050 uyumlu, turuncu hat hortumları. Sürekli çalışma için konektör ucu / düz uç stilini kullanarak güvenli bağlantılara izin veren RIB-GRIP yapısına sahiptir. Kendinden kilitli dudak, hat hortumunun iletkenden çıkarılmasını önler
Şok Koruma Battaniyeleri Delinmeye, yırtılmaya, aleve, yağa ve ozona karşı yüksek dirençli, ASTM F2320 standartlarını karşılayan Tip II kauçuk örtüler. Çalışma alanına uyacak ve çalışanları düşük voltajlı elektrik tehlikelerinden koruyacak şekilde esnek ve özel kesim
Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı GiysileriHepsini gör
Arc Flash Giyim Aksesuarları Kauçuk yalıtımlı yan hakem manşonlarını yerinde güvenli bir şekilde tutmak için H1 kablo demetleri. Dört B2 düğmesi ve iki kayışla birlikte verilir
Arc Flash Giysi Setleri Ark parlaması koşullarına karşı genel koruma sağlamak için kullanılır; bir tulum, yüz siperi, flaş başlığı ve güvenlik gözlükleri içerir
Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Tulumları Aleve Dayanıklı ve Ark Flaşı Şapkalar ve Başlıklar Başın üzerinde, ark flaş başlıkları (yün), AS360 Serisi yüz siperleri ile birlikte kullanıldığında 1000 derece baş ve boyun koruması sağlar. Elastik bir ön açıklığa sahip 2 katmanlı örgü malzemeden (% 20 Nomex ve% 80 Lenzing FR) yapılmıştır. 10 ve 20 cal / sq.cm ATPV (Ark Termal Performans Değeri) derecelendirmelerinde mevcuttur
Alev Almaz Önlükler ASTM F2320 standartlarını karşılayan yüksek mukavemetli TYPE II kauçuk önlükler, düşük voltajlı elektrik tehlikelerine karşı yalıtım sağlar. Metalik olmayan tokalı Nomex perdeli önlük ve bel kayışları ile donatılmıştır. Verimli sarma için 32 inç genişlik. Yüksek görünürlük sağlamak için benzersiz renkler (sarı / turuncu / kahverengi)
Baş KorumaHepsini gör
Baret Aksesuarları Başlığa takılan kulaklıklar, yüz siperleri ve diğer KKD aksesuarları için yuvalı baret içeren yüz koruma sistemleri. Birden fazla boyuta uyum için ergonomik kafa bantları ve daha iyi oturması için değiştirilebilir kızaklar ile donatılmıştır. Kolayca çıkarılabilir ve yıkanabilir nem emici ter bantları
Baret Yüz Kalkanları Baretler Yaklaşık 35 - 6 inç çapında bir ışık huzmesi sağlayan, genel parlaklığı 7 lümen olan yüksek yoğunluklu, beyaz bir LED lamba içeren siyah / turuncu, ark testli ASFL FR görev ışıklarını içerir. 2 - 14 saat aydınlatma sağlayan 15 adet AAA pil ile donatılmıştır
Yüz KoruyucularHepsini gör
Yüz Koruma Aksesuarları Elektrik ark flaşından koruyucu çene kupaları ve dielektrik baret braketlerini içerir. ASTM F2178 ve NFPA standartlarına uyun. Çene bardakları çene üzerinde dengeli oturur ve gerekmediğinde şapkanın üstüne yerleştirilebilir. AS1000 Serisi lenslerle uyumlu braketler, oluklu ön kenarlı baretlere uyar
Faceshield Meclisleri Dielektrik yüz koruma tertibatları, ark parlaması koruması için ANSI Z87.1 ve ASTM F2178 spesifikasyonlarına uygundur. Buğulanmayı azaltmak ve CO2 seviyelerini düşürmek için şapkanın üstünden doğal konveksiyon hava akışı için havalandırma nervürleri ekleyin. Braketi baretlerin ağzına sabitlemek için elastomerik bantlarla donatılmıştır
Faceshield Yedek Vizörleri Yüzleri ve gözleri yaralanmalardan korumak için tasarlanmış ağırlık dengeleyici ark flaşlı yüz koruma vizörleri. Daha iyi görünürlük için buğu önleyici kaplama ve ekstra hafif ton özelliği. Zararlı UV radyasyonunun% 99.9'unu absorbe edin. 12 cal / sq.cm ATPV (Ark Termal Performans Değeri) derecesine sahip olun
Eldivenler ve El KorumasıHepsini gör
Elektrikli Eldiven Aksesuarları Kesiklere, sıyrıklara ve delinmelere karşı koruyarak eldiven ömrünü uzatmak için yüksek kaliteli eldiven koruyucuları ve şişirme kitleri. Farklı uzunluklarda, boyutlarda ve malzemelerde mevcuttur
Elektrikli Eldivenler Yardımcı lastikler ve inşaat işçilerini elektrik çarpması ve kıvılcımlardan korumak için kauçuk izolasyon eldivenleri, deri koruyucular, kitler ve aksesuarlar. Büyük güvenlik ile birlikte yüksek el becerisi, esneklik ve konfor sunun
Örgü Eldiven
Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı GiyimHepsini gör
Saç Fileleri Buketler ve Sakal Ağları İşçilere ek koruma sağlamak için ASTM F1.7 standartlarını karşılayan yıkanabilir, 1506 oz/sq.yd dokuma Nomex kumaştan yapılmış aleve dayanıklı, gri saç ve sakal fileleri. 2.4 cal/sq.cm ATPV (Ark Termal Performans Değeri) derecesine sahip olun
Ayakkabı ve Ayakkabı AksesuarlarıHepsini gör
Dielektrik Ayakkabı Ozona dayanıklı kauçuktan yapılmış, naylon astarlı ve kaymaz dış tabana sahip su geçirmez dielektrik galoş. Merdivenlere ve direklere çıkarken elektrik tehlikelerine karşı koruma ve ekstra güvenlik sağlayın
hasır örmeHepsini gör
Santral Paspasları Personel koruması için yüksek voltaj aparatının önüne yerleştirilmiş 1/4 inç kalınlığında oluklu Tip II malzeme paspası. ASTM D178 standartlarını karşılar ve maksimum 17000V voltaj kullanır. 9 fit'e kadar uzunluklarda ve 30 fit'e kadar genişliklerde mevcuttur
Salisbury hakkında
Salisbury, çalışanları elektrik çarpması, kıvılcım ve elektrik çarpmasından korumak için eksiksiz bir kişisel elektrik güvenliği ürünleri yelpazesi sunmaktadır. Şirketin ürün kataloğunda koruyucu giysiler, battaniyeler, çizmeler, eldivenler, yüz siperleri, lensler, yalıtımlı aletler, kitler ve aksesuarlar yer almaktadır. Salisbury elektrikli eldivenler büyük esneklik sunar ve elektrik çarpmalarına ve kıvılcımlara karşı koruma için yaygın olarak kullanılır ve işçinin elleri için yüksek el becerisi, esneklik ve rahatlık sağlar. Farklı boyutlardaki bu yalıtımlı lastik eldivenler, eldivenler şişirildiğinde veya gerildiğinde kesiklerin/yırtılmaların kolayca kontrol edilmesi için parlak renklere sahiptir. Salisbury topraklama ekipmanı ASTM F855 gerekliliklerine uyar ve elektrik hattı çalışanlarını ve ekipmanlarını topraklayarak darbelere karşı korur. Marka ayrıca tedarik ediyor elektrik çubukları ve kurtarma kancaları sırasıyla bir kabloyu bağlantısından çıkarmak / yeniden bağlamak ve yaralı işçileri tehlikeli bir alandan kurtarmak için.
Başlıca Ticari İsimler
PrismShield Plus Ark Flaş Başlığı ve Yüz Koruması
PrismShield Plus yüz siperleri ve örtü Adetleri, çalışanları bir ark parlaması kazası sırasında patlama ve ısı salınımından korur. azaltarak işçilere net görüş sağlamak için çift kavisli bir lense sahiptirler....Daha fazla oku
Pro-Wear Plus Ark Flaş Giysileri
Pro-Wear Plus ark flaş giysileri hafif, rahat ve dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Genellikle bir ark flaş ceketi, önlük tulumları, başlık (yüz siperi ve örtü), baret içeren bir kit içinde gelirler....Daha fazla oku
Elektrigrip Dielektrik Çizmeler
Bu kombinasyon çalışması ve dielektrik botlar, elektrik çarpmalarına karşı birincil koruma sağlar (20kV'a kadar test edilmiştir). Engebeli arazilerde mükemmel çekiş ve kayma direnci sunarken, ...Daha fazla oku
Sık Sorulan Sorular
Salisbury ürünlerinde RFID teknolojisinin kullanımı nedir?
Seçili Salisbury ürünlerindeki RFID teknolojisi, Honeywell yazılım çözümlerini kullanarak ürünün kolay ve gerçek zamanlı takibini sağlar. Kullanıcılar, işlerini güvenli bir şekilde yapmak için çalışanların gerçek zamanlı olarak doğru KKD ile donatılıp donatılmadığını verimli bir şekilde kontrol edebilir.
Ark flaşlı KKD'lerde belirtilen APTV derecesi nedir?
Ark Termal Koruma Değeri (ATPV), ikinci derece yanık veya daha büyük yaralanma riskine girmeden önce koruyucu ekipmanın kaldırabileceği maksimum olay enerjisini (santimetre kare başına kalori cinsinden) gösterir.
Ark flaşı nedir?
Ark parlaması, bir elektrik arkından kaynaklanan büyük enerji salınımı tarafından üretilen tehlikeli bir durumdur. Elektrik devresi arızası veya arızaları, aşırı yük ve yanlışlıkla akım kontakları gibi durumlarda elektrik arkları oluşabilir. Bu patlayıcı koşullar, bakır hattı eritmek ve ark alanını kaynaktan hızla genişletmek için 35,000 derece F'ye kadar sıcaklıklar üretir. Çevredeki işçiler, aşırı ısınmış plazma, erimiş bakır, hasarlı ekipman parçaları ve genel ark yayma kuvveti/hızı gibi faktörler nedeniyle ciddi yaralanma veya ölüm riski altındadır. İşçiler uygun şekilde korunursa ark parlamasının etkileri önlenebilir.
Salisbury Electrical hangi sektörlere hizmet veriyor?
Salisbury Electrical, elektrik ve altyapı sektörlerinde hizmet veren elektrik işçileri için koruyucu ekipman ve teçhizat üretmektedir.
Salisbury Electrical ürünleri endüstri standartlarına uygun mu?
Pano paspasları, topraklama ekipmanı, kurtarma araçları ve voltaj dedektörleri dahil olmak üzere tüm Salisbury araçları ve ürünleri, kullanıcı güvenliği ve üstün performans için NFPA 70E, ASTM ve OSHA sertifikalıdır.
Salisbury Electrical eldivenleri hangi malzemelerden yapılmıştır?
Salisbury Elektrik eldivenleri genellikle ıslak koşullarda bile elektrik yalıtımı ve koruması için kauçuk, deri ve diğer malzemelerden yapılır.
Salisbury Electrical eldivenleri diğer kişisel koruyucu ekipmanlarla birlikte kullanılabilir mi?
Evet, Salisbury Electrical eldivenleri, tam elektrik koruması için diğer kişisel koruyucu ekipmanlarla uyumludur.
Salisbury Electrical eldivenleri nasıl saklanmalıdır?
Salisbury Elektrikli eldivenler, doğrudan güneş ışığından ve diğer ısı ve ozon kaynaklarından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklanmalıdır. Kullanıcılar, her kullanımdan önce eldivenleri incelemeli ve aşınma veya hasar belirtileri gösteriyorsa değiştirmelidir.
Salisbury Elektrik eldivenleri nasıl temizlenir?
Salisbury Elektrikli eldivenler hafif bir sabun ve su solüsyonu kullanılarak temizlenmeli ve ardından havayla kurutulmalıdır. Kullanıcılar, eldivenlere zarar verebilecek solventler veya sert kimyasallar kullanmaktan kaçınmalıdır.