SALSBURY INDUSTRIES 3312R-GRN-U Regency Cbu Usps Erişimi 12 Kapı Yeşil
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Regency Küme Kutusu Birimi |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Yeşil |
derinlik | 18.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 71.75 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 190 lb |
Kapı Sayısı | 12 |
Oryantasyon | Yatay |
Gönderi Yüksekliği | 28.5 " |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 12 " |
Slot Kapasitesi | 11-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS Erişimi |
genişlik | 31 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 82.35 |
Gemi yüksekliği (cm) | 190.5 |
Gemi uzunluğu (cm) | 55.88 |
Gemi genişliği (cm) | 86.36 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Gönderi Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3308R-BLK-U | Siyah | 190 lb | 8 | 28.5 " | €4,762.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-BRZ-U | Bronz | 190 lb | 8 | 28.5 " | €4,762.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-GRN-U | Yeşil | 190 lb | 8 | 28.5 " | €5,050.63 | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-SAN-U | Kumtaşı | 190 lb | 8 | 28.5 " | €4,762.87 | TEKLİF TALEBİ
| |
3308R-BHT-U | Beyaz | 190 lb | 8 | 28.5 " | €5,156.58 | TEKLİF TALEBİ
| |
3312R-BLK-U | Siyah | 190 lb | 12 | 28.5 " | €4,827.23 | TEKLİF TALEBİ
| |
3312R-BRZ-U | Bronz | 190 lb | 12 | 28.5 " | €4,827.23 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00