SALSBURY INDUSTRIES 33334CHE Locker End Panel Eğimli Üst 18 x 79 Kiraz
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Eğimli Üst Dolap İçin Son Panel |
Renk | Kiraz |
Bitiş | Plastik laminat |
Malzeme | Sunta |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78.625 " |
Alt Kategori | Bitmiş Bitiş Paneli |
Tip | Eğim Üstü |
Gemi ağırlığı (kg) | 7.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 205.74 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403907080 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
33334BLK | Siyah | 18 " | 78.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33334BLU | Mavi | 18 " | 78.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33334GRY | Gri | 18 " | 78.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33334MAH | Kızıl kahverengi | 18 " | 78.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33334 HARİTA | Akçaağaç | 18 " | 78.625 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33336BLK | Siyah | 21 " | 79.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
33336BLU | Mavi | 21 " | 79.75 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00