SALSBURY INDUSTRIES 3450GRY Ayaklı Toplama Kutusu Normal Gri
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kaide Toplama Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Gri |
derinlik | 19 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 49.125 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 90 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Gönderi Yüksekliği | 13 " |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 12 " |
Slot Kapasitesi | 12 "G x 7-5 / 8 Y HAZNE |
Tip | Düzenli |
genişlik | 17.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.26 |
Gemi yüksekliği (cm) | 129.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 49.53 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Net ağırlık | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3450BLK | Siyah | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Düzenli | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3450brz | Bronz | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Düzenli | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3450GRN | Yeşil | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Düzenli | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3450SAN | Kumtaşı | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Düzenli | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3450BEYAZ | Beyaz | 19 " | 49.125 " | 90 lb | Düzenli | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3475BLK | Siyah | 19 " | 56.125 " | 100 lb | Uzun boylu | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3475brz | Bronz | 19 " | 56.125 " | 100 lb | Uzun boylu | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00