Parker 6msc4r-316 | 4cxv7 Erkek Konnektör | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

PARKER 6MSC4R-316 Konektör 316 Paslanmaz Çelik A-lok x Erkek Bspp 3 / 8in | AD7AHQ 4CXV7 / 6MSC4R-316-GR

PARKER 6MSC4R-316 Konnektör 316 Paslanmaz Çelik A-lok x Erkek Bspp 3/8in

Stoktaki Ürünler
Madde: AD7AHQ Modeli: 6MSC4R-316Çapraz Referans: 4CXV7 / 6MSC4R-316-GR

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€91.04 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Erkek uçlu bağlayıcı
Temel malzemeMetal
gövde Malzemesi316 Paslanmaz Çelik
Sıkıştırma Dişi Boyutu9 / 16-20
Bağlantı TürüA-LOK (R) x Erkek BSPP
Hex Boyutu3 / 4 "
Boru Boyutu3 / 8 "
Sıcaklık. menzil-425 Derece ila 1200 Derece F
tüp Boyutu3 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)4.83
Gemi uzunluğu (cm)2.03
Gemi genişliği (cm)2.03
HS kodu7307290090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltüp Boyutugövde MalzemesiSıkıştırma Dişi BoyutuBağlantı TürüHex BoyutuMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
PARKER 4MSC8N-B Konektör Pirinç A-lok x M 1/4 İnç x 1 / 2in | AB2ZTR 1PZN9 4MSC8N-B1 / 4 "Pirinç7 / 16-20A-LOK (R) x MNPT7 / 8 "3900 psi1 / 2 "-40 Derece ila 400 Derece F€28.36
PARKER 10MSC6N-B Konektör Pirinç A-lok x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZTZ 1PZP7 10MSC6N-B5 / 8 "Pirinç7 / 8 "A-LOK (R) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€40.50
PARKER 4-6 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 1/4 İnç x 3 / 8in | AB2ZVR 1PZW2 4-6 FBZ-B1 / 4 "Pirinç7 / 16-20CPI (TM) x MNPT11 / 16 "-3 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€20.74
PARKER 8-4 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 1 / 2in x 3 / 4in | AB2ZVX 1PZW7 8-4 FBZ-B1 / 2 "Pirinç3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 4 "-40 Derece ila 400 Derece F€35.19
PARKER 8-6 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 1 / 2in x 3 / 8in | AB2ZVY 1PZW8 8-6 FBZ-B1 / 2 "Pirinç3 / 4 "CPI (TM) x MNPT13 / 16 "-3 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€32.58
PARKER 10-6 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 5 / 8in x 3 / 8in | AB2ZWA 1PZX1 10-6 FBZ-B5 / 8 "Pirinç7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-3 / 8 "-40 Derece ila 400 Derece F€38.76
PARKER 10-8 FBZ-B Konektör Pirinç Cpi x M 5 / 8in x 1 / 2in | AB2ZWB 1PZX2 10-8 FBZ-B5 / 8 "Pirinç7 / 8 "CPI (TM) x MNPT15 / 16 "-1 / 2 "-40 Derece ila 400 Derece F€38.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

PARKER 6MSC4R-316 Konnektör 316 Paslanmaz Çelik A-lok x Erkek Bspp 3/8in
€91.04 / Adet