SALSBURY INDUSTRIES 3495GRY Yedek Kaide Gri 26 İnç Yükseklik
Madde: AG3GMG
Modeli: 3495GRYÇapraz Referans: 33KR99
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yedek Ayak |
Renk | Gri |
derinlik | 12 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 26 " |
Montaj | Bolt |
Net ağırlık | 30 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 12 " |
Tip | 4C Posta Kutusu |
genişlik | 12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 13.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 71.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 35.56 |
Gemi genişliği (cm) | 35.56 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00