SALSBURY INDUSTRIES 3499 Kaideli Posta Kutuları Anahtar Boş Pimler 5 PK50
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anahtar Boş |
Kama Tipi | Posta kutuları |
uzunluk | 3" |
Kilit Üreticisi | Salsbury Endüstrileri |
Malzeme | Katı Pirinç |
Pin Sayısı | 5 |
Tip | Standart |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 25.15 |
Gemi genişliği (cm) | 8.13 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00