SALSBURY INDUSTRIES 2499 Veri Dağıtım Anahtarı Boş Pin 5 PK50
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Anahtar Boş |
derinlik | 1" |
Yükseklik | 3" |
Kama Tipi | Posta kutuları |
uzunluk | 3" |
Kilit Üreticisi | Salsbury Endüstrileri |
Malzeme | Katı Pirinç |
Pin Sayısı | 5 |
Tip | Standart |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.7 |
Gemi uzunluğu (cm) | 7.62 |
Gemi genişliği (cm) | 12.7 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00