SALSBURY INDUSTRIES 3614AFU Standart Posta Kutusu 4b 14 Kapı
Madde: AD3EPG
Modeli: 3614AFUÇapraz Referans: 3YNR8
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Alüminyum |
derinlik | 16.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 40.75 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 85 lb |
Kapı Sayısı | 14 |
Tip | 4B, Yatay |
genişlik | 29.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 81.28 |
HS kodu | 7615109100 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00