AIRMASTER FAN EMC48B Air Cannon 48 In
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hava Topu |
Hava Hızı (FPM) @ 20 Ft. | 500 |
40 Ft'de Hava Hızı (FPM) | 300 |
Hava Hızı (FPM) @ 60 Ft. | 200 |
Hava Hızı (FPM) @ 80 Ft. | 100 |
Rulman Tipi | top |
Bıçak Çapı | 48 " |
CFM Yüksek | 17,173 |
Boyut A | 27 " |
Boyut B | 51 " |
Boyut C | 53 " |
Çerçeve Finish | Epoksi |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | UL Çevre İddiaları Doğrulaması |
Muhafız Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 53 " |
Gövde Malzemesi | Çelik |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 27 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. derinlik | 27 " |
Motor Muhafazası | Damlatmaz Açık |
Motor gücü | 1 |
Motor Devri | 1510 |
Motor Tipi | Kalıcı Bölünmüş Kapasitör |
Montaj Yeri | Kat |
Bıçak Sayısı | 4 |
Çalışma Amperleri | 11.0 |
Dış Çap. | 51 " |
Faz | 1 |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
hızlar | 1 |
Termal koruma | Otomatik |
Gerilim | 115 |
genişlik | 53 " |
Tel Koruma Kaplaması | Epoksi |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 68.58 |
Gemi uzunluğu (cm) | 129.54 |
Gemi genişliği (cm) | 134.62 |
HS kodu | 8414513000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Gövde Malzemesi | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
BDMC36C | Alüminyum | Adam Soğutucu | €630.76 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00