SALSBURY INDUSTRIES 3624ARU Yatay Posta Kutusu Usps 24 Kapı Alüminyum Rl 35-1/4 İnç
Madde: AG3KVT
Modeli: 3624ARUÇapraz Referans: 33LP96
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 22, Çarşamba
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Alüminyum |
derinlik | 16.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 35.25 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 75 lb |
Kapı Sayısı | 24 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | USPS |
genişlik | 29.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 99.06 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 83.82 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00