SALSBURY INDUSTRIES 3705S-03SFU Yatay Posta Kutusu Usps 3 Kapı Kumtaşı Fl 20 İnç
Madde: AG3HAP
Modeli: 3705S-03SFUÇapraz Referans: 33KV88
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 20 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 40 lb |
Kapı Sayısı | 3 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 16.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 58.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3705S-03AFU | Alüminyum | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03ARU | Alüminyum | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03GFU | Altın | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03GRU | Altın | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03SRU | Kumtaşı | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03ZFU | Bronz | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03ZRU | Bronz | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00