SALSBURY INDUSTRIES 3706D-02ARU Yatay Posta Kutusu Usps 3 Kapı Alüminyum Rl 23-1/2 İnç
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Alüminyum |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 23.5 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 80 lb |
Kapı Sayısı | 3 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.29 |
Gemi yüksekliği (cm) | 64.77 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3705S-03AFU | Alüminyum | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03ARU | Alüminyum | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03GFU | Altın | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03GRU | Altın | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03SFU | Kumtaşı | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03SRU | Kumtaşı | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3705S-03ZFU | Bronz | 20 " | 40 lb | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00