SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11SRU Yatay Posta Kutusu Usps 13 Kapı Kumtaşı Rl 44-1/2 İnç
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 44.5 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 145 lb |
Kapı Sayısı | 13 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 51.71 |
Gemi yüksekliği (cm) | 118.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
3712D-11GRU | Altın | 44.5 " | 145 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3712D-11SFU | Kumtaşı | 44.5 " | 145 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3712D-11ZFU | Bronz | 44.5 " | 145 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3708D-13AFU | Alüminyum | 30.5 " | 115 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3708D-13ARU | Alüminyum | 30.5 " | 115 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3708D-13GFU | Altın | 30.5 " | 115 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3708D-13GRU | Altın | 30.5 " | 115 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00