SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06SFU Yatay Posta Kutusu USPS 6 Kapı Kum Ön Yükleme 30-1 / 2 İnç
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kumtaşı |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 30.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 65 lb |
Kapı Sayısı | 6 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 16.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.48 |
Gemi yüksekliği (cm) | 82.55 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 46.67 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04SFU | Kumtaşı | 17 " | 13 " | 50 lb | 4 | USPS | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3707S-05SRP | Kumtaşı | 17 " | 27 " | 55 lb | 5 | MB1 | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706D-02ZFU | Bronz | 17 " | 23.5 " | 80 lb | 3 | USPS | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3713S-03GRU | Altın | 17 " | 48 " | 70 lb | 4 | USPS | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710S-08GFP | Altın | 17 " | 37.5 " | 75 lb | 8 | Özel Etkinlik | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3707D-05ZFP | Bronz | 17 " | 27 " | 90 lb | 5 | Özel Etkinlik | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3715S-06GRP | Altın | 17 " | 55 " | 80 lb | 6 | Özel Etkinlik | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00