SIMPLEX Mekanik Basmalı Buton Sürgüleri
stil | Model | Dış Yükseklik | arka plan | Kutu Malzemesi | Dış Genişlik | Kapı Kalınlığı | işlev | İç Derinlik | İç Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9060000-26D41 | 3.75 " | 2-9/16" or 2-1/2" | çinko | 2 9 / 16 " | 1-3/8" to 1-1/2" | Anahtar Geçersiz Kılma ile Yardımcı | 1-9 / 16 " | 5" | €334.91 | |
B | 710226D41 | 6.5 " | 2.75 " | Tüm Metal | 2.5 " | 1-3/8" to 2-1/4" | Yardımcı | - | 5.75 " | €246.09 | |
B | 710626D41 | 6.5 " | 2.375 " | Tüm Metal | 2.5 " | 1-3/8" to 2-1/4" | Sadece Ahşap Kapılar İçin Yardımcı | 3.625 " | 3" | €249.53 | |
B | 710426D41 | 6.5 " | 2-3/8" to 2-3/4" | Tüm Metal | 2.5 " | 1-3/8" to 2-1/4" | Yardımcı | - | 5.75 " | €248.59 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Nem sensörleri
- Elektromanyetik Kilit Güç Kaynakları
- Sequencer
- Adaptörlere dokunun
- Klimalar
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Ofis mobilyası
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Macunlar
- SPEEDAIRE Mini Havalı Kalıp Öğütücü
- NORTON ABRASIVES Zımpara El Pedi, Kaplamalı
- DAYTON 3 Fazlı Genel Amaçlı AC Motorlar, 1HP, 208-230 / 460VAC
- YANKEE 1433 Düz Kanallı Ayna Raybası
- EDWARDS SIGNALING Kombine Vanalar
- VERMONT GAGE Go/NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 13/16-32 Un
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Çıkıntılar
- MEMPHIS GLOVE Ninja BNF İş Eldiveni, 15 Kalibre, Kaplamalı Avuç İçi ve Parmak Uçları
- MORSE DRUM Kapasite Etiketleri