SALSBURY INDUSTRIES 3710D-4PZRU Yatay Posta Kutusu Usps 4 Kapı Bronz Rl 37-1/2 İnç
Madde: AG3JQJ
Modeli: 3710D-4PZRUÇapraz Referans: 33LH42
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Bronz |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 37.5 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 120 lb |
Kapı Sayısı | 4 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 100.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3703D-04AFU | Alüminyum | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04ARU | Alüminyum | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04GFU | Altın | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04GRU | Altın | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04SRU | Kumtaşı | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04ZFU | Bronz | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703D-04ZRU | Bronz | 13 " | 50 lb | 31.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00