SALSBURY INDUSTRIES 3711D-10GRP Yatay Posta Kutusu Özel 12 Kapı Altın Rl 41 İnç
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 16, Perşembe
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Altın |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 41 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 140 lb |
Kapı Sayısı | 12 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | Özel Etkinlik |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 63.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Tip | Renk | derinlik | genişlik | Yükseklik | + | Montaj | Net ağırlık | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02ZRP | Özel Etkinlik | Bronz | 17 " | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 60 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710S-01ARP | MB3 | Alüminyum | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 65 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710S-01GRP | MB3 | Altın | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 65 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3710S-01SRP | MB3 | Kumtaşı | 17 " | 16.38 " | 37.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 65 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706S-1PAFP | PL6 | Alüminyum | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 45 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706S-1PARP | PL6 | Alüminyum | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 45 lb | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3706S-1PGFP | PL6 | Altın | 17 " | 16.38 " | 23.5 " | Yatay Posta Kutusu | Sıva Altı | 45 lb | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00