Channellock 358 | Uç Kesme Pensesi 8 In | 3kgy2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHANNELLOCK 358 Uç Kesme Pense 8 inç | AC9UYT 3KGY2

CHANNELLOCK 358 Uç Kesme Pensesi 8 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9UYT Model: 358Çapraz Referans: 3KGY2
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
€59.08 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Uç Kesme Pense
Kolu tipiErgonomik, Daldırma
Çene Uzunluğu11 / 32 "
Çene Genişliği1.625 "
MalzemeDövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak
Uzunluk8"
Geri çekme yayıYok hayır
Uç Genişliği1.187 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.36
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)27.94
Gemi genişliği (cm)12.45
HS kodu8203206030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenk TaşıKolu tipiÇene UzunluğuÇene GenişliğiMalzemeUzunlukUç GenişliğiÜcret
CHANNELLOCK 357 Uç Kesme Pense 7-1 / 2 In | AD2AHX 3LY74 357-Ergonomik11 / 32 "1.625 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak7.5 "1.187 "€52.87
CHANNELLOCK 358CB Uç Kesme Pensesi 8 In | AD2VKM 3UVP7 358CBKırmızı Çizgili MaviErgonomik11 / 32 "1.625 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak8"1.187 "€69.83
CHANNELLOCK 148-10 Uç Kesme Pense 10 inç | AE4LNQ 5LJ39 148-10-Ergonomik5 / 8 "2.187 "Dövme Yüksek Karbonlu Çelik Bırak10 "7 / 8 "€64.85
CHANNELLOCK 356 Uç Kesme Pense 6-1 / 4 İnç | AH8CWW 38GU11 356Kanal Kilidi Mavi (R)Daldırılmış23 / 64 "1.375 "PVC6.25 "-€47.29

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHANNELLOCK 358 Uç Kesme Pensesi 8 In
€59.08 / Adet