SALSBURY INDUSTRIES 3711D-19ZFU Yatay Posta Kutusu Usps 19 Kapı Bronz Fl 41 İnç
Madde: AG3LKX
Modeli: 3711D-19ZFUÇapraz Referans: 33LV41
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Bronz |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 41 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 145 lb |
Kapı Sayısı | 19 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | USPS |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 65.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 109.22 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Oryantasyon | Renk | derinlik | Gönderi Yüksekliği | Tip | genişlik | Yükseklik | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3709S-02AFU | Yatay | Alüminyum | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02ARU | Yatay | Alüminyum | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02GFU | Yatay | Altın | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02GRU | Yatay | Altın | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02SFU | Yatay | Kumtaşı | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02SRU | Yatay | Kumtaşı | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3709S-02ZFU | Yatay | Bronz | 17 " | - | USPS | 16.38 " | 34 " | Yatay Posta Kutusu | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00