SALSBURY INDUSTRIES 3712D-05ZRP Yatay Posta Kutusu Özel 7 Kapı Bronz Rl 44-1/2 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yatay Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Bronz |
derinlik | 17 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 44.5 " |
yükleme | Arka |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 135 lb |
Kapı Sayısı | 7 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 10-3 / 4 "G x 3/4" Y |
Tip | Özel Etkinlik |
genişlik | 31.12 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 61.23 |
Gemi yüksekliği (cm) | 118.11 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 84.14 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | derinlik | Yükseklik | + | Net ağırlık | Kapı Sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3703S-01ARP | Alüminyum | 17 " | 13 " | Yatay Posta Kutusu | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01GRP | Altın | 17 " | 13 " | Yatay Posta Kutusu | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01SRP | Kumtaşı | 17 " | 13 " | Yatay Posta Kutusu | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01ZRP | Bronz | 17 " | 13 " | Yatay Posta Kutusu | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3704S-01ZFP | Bronz | 17 " | 16.5 " | Yatay Posta Kutusu | 35 lb | 1 | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01AFP | Alüminyum | 17 " | 13 " | Yatay Posta Kutusu | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3703S-01GFP | Altın | 17 " | 13 " | Yatay Posta Kutusu | 30 lb | 1 | 16.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00