SALSBURY INDUSTRIES 3786 Şifreli Kilit 4C Yatay Posta Kutusu
Madde: AH3RME
Model: 3786Çapraz Referans: 33KM38
İle alın Mayıs 21, Salı
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 21, Salı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Şifreli kilit |
derinlik | 2" |
Yükseklik | 3" |
genişlik | 3" |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.45 |
Gemi yüksekliği (cm) | 4.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.89 |
Gemi genişliği (cm) | 8.38 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00