SALSBURY INDUSTRIES 3910D-ALM Dikili Tip Çift Kolonlu 10 Kapılı Gri için Pano
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çevirme |
derinlik | 19 " |
Bitiş | Gri Toz Boya |
Yükseklik | 65.75 " |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Serbest Daimi |
Sütun sayısı | 1 |
genişlik | 32.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 33.75 |
Gemi yüksekliği (cm) | 172.09 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 87 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Bitiş | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3910S-ALM | 19 " | Gri Toz Boya | 65.75 " | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3910S-BRZ | 19 " | Bronz Toz Boya | 65.75 " | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3910S-SAN | 19 " | Bej Toz Boya | 65.75 " | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3910D-BRZ | 19 " | Bronz Toz Boya | 65.75 " | 32.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3910D-SAN | 19 " | Bej Toz Boya | 65.75 " | 32.25 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3911D | 19 " | - | 69.25 " | 32.25 " | €1,085.80 | ||
3911S | 19 " | - | 69.25 " | 17.5 " | €930.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00