SALSBURY INDUSTRIES 3915D-ALM Dikili Tip Çift Kolonlu 15 Kapılı Gri için Pano
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çevirme |
derinlik | 19 " |
Bitiş | Gri Toz Boya |
Yükseklik | 72 " |
Malzeme | Alüminyum |
Montaj | Serbest Daimi |
Sütun sayısı | 1 |
genişlik | 32.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 38.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 87 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | derinlik | Bitiş | Yükseklik | Montaj | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3804S-ALM | 17.5 " | Gri Toz Boya | 17.625 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3804S-BRZ | 17.5 " | Bronz Toz Boya | 17.625 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3804S-GLD | 17.5 " | Altın Toz Boya | 17.625 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3804S-SAN | 17.5 " | Bej Toz Boya | 17.625 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3805S-ALM | 17.5 " | Gri Toz Boya | 21.125 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3805S-BRZ | 17.5 " | Bronz Toz Boya | 21.125 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
3805S-GLD | 17.5 " | Altın Toz Boya | 21.125 " | yüzey | 17.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00