SALSBURY INDUSTRIES 4765BLK Posta Evi Postası Siyah 42 İnç
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Evi Postası |
Renk | Siyah |
derinlik | 3.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 42 " |
Montaj | Bolt |
Net ağırlık | 20 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 3-1 / 2 " |
Tip | Geleneksel |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 111.76 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00