SALSBURY INDUSTRIES 4795BLK Mail House Post Black 3-1/2 Inch Thickness
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Posta Evi Postası |
Renk | Siyah |
derinlik | 3.5 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 60 " |
Montaj | Zeminde |
Net ağırlık | 25 lb |
Yazı Malzemesi | Alüminyum |
Yazı Kalınlığı | 3-1 / 2 " |
Tip | Geleneksel |
genişlik | 3.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 157.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.24 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00