SALSBURY INDUSTRIES 4855E-PWG Kırsal Posta Kutusu Kartal Kalaylı/altın
Madde: AG3GNY
Modeli: 4855E-PWGÇapraz Referans: 33KT38
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kırsal Posta Kutusu |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Kalaylı |
derinlik | 20.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 9.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | kaide |
Net ağırlık | 20 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Tip | Kartal |
genişlik | 7.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 30.48 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.42 |
Gemi genişliği (cm) | 25.4 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | Net ağırlık | Kapı Sayısı | Gönderi Yüksekliği | Tip | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4850A-BRS | Pirinç | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | antika | 7.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4850A-BRZ | Bronz | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | antika | 7.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4850A-POLİS | Bakır | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | antika | 7.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4850A-NIC | Nikel | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | antika | 7.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4850D-MOC | koyun derisi | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Deluxe | 7.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4850D-PEW | Kalaylı | 9.5 " | 15 lb | 1 | - | Deluxe | 7.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
4855E-BLG | Siyah | 9.5 " | 20 lb | 1 | - | Kartal | 7.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00