SALSBURY INDUSTRIES 4955ALM Koli Gömme Montaj Alüminyum
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Parsel Bırakma |
Kutu Malzemesi | alüminyum |
Renk | Alüminyum |
derinlik | 8.5 " |
Kapı Malzemesi | Alüminyum |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 16.5 " |
yükleme | Ön |
Montaj | Sıva Altı |
Net ağırlık | 25 lb |
Kapı Sayısı | 1 |
Oryantasyon | Yatay |
Slot Kapasitesi | 12-1/4" G x 6" Y |
Tip | Gömme Montaj |
genişlik | 21 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 10.43 |
Gemi yüksekliği (cm) | 48.26 |
Gemi uzunluğu (cm) | 27.94 |
Gemi genişliği (cm) | 58.42 |
HS kodu | 9403200020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00