SAN JAMAR SI6000 Buz Torbası 6 Galon
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Tote |
Kapasite | 6 gal. |
Renk | Mavi |
derinlik | 13.5 " |
Yükseklik | 18 " |
Malzeme | polikarbonat |
genişlik | 11.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.15 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 3926901000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI6100 | 5 gal. | 14 " | 15 " | 12.5 " | €117.86 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00