SAN JAMAR SI6100 Buz Torbası 5 Galon
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Buz Tote |
Kapasite | 5 gal. |
Renk | Mavi |
derinlik | 14 " |
Yükseklik | 15 " |
Malzeme | polikarbonat |
genişlik | 12.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.97 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.1 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.1 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 3926901000 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | derinlik | Yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SI6000 | 6 gal. | 13.5 " | 18 " | 11.75 " | €109.49 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00