SANDPIPER PB 1/4 TS4PP. Çift Diyaframlı Pompa, 1/4 İnç Giriş/Çıkış Boyutu, 5 Gpm Maks. Akış
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Çift Diyaframlı Pompa |
Ajans Uyumluluğu | TR.png |
Hava Giriş Boyutu | 1/4 FNPT'li |
Topu malzemesi | SantoprenR |
Koltuk Malzemesini Kontrol Edin | Polipropilen |
Bağlantı Stili | FNPT |
Gövde Malzemesi | Polipropilen |
Giriş / Çıkış Boyutu | 1 / 4 " |
Manifold Bağlantısı | NPT |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 1 / 32 " |
Maks. akış | 5 dev / dak |
Maks. Alan sayısı Akış GPM'si | 5 dev / dak |
Maks. İşletme basıncı | 100 psi |
Maks. Sıcaklık. | 180 Derece F |
Çalışma Şekli | Hava Kumandalı |
Valf Tipi | top |
Menşe Ülkesi | Amerika Birleşik Devletleri |
PLATFORM | Model | Giriş / Çıkış Boyutu | Ajans Uyumluluğu | Topu malzemesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Maks. akış | Maks. İşletme basıncı | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20B1ABBANS000 | 2" | - | Santopren (R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125 psi | 180 Derece F | €5,053.41 | ||
66625B-444-C | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172 dev / dak | 120 psi | 200 Derece F | €11,963.69 | ||
SB1 SS5A | 1" | - | Santopren (R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125 psi | 275 Derece F | €2,457.75 | ||
HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125 psi | 220 Derece F | €6,510.83 | ||
S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | iyi | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100 psi | 180 Derece F | €2,920.10 | ||
S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | Santopren (R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 psi | 275 Derece F | €3,052.57 | ||
S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 psi | 220 Derece F | €3,347.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00