SANDPIPER Çift Diyaframlı Pompalar
stil | Model | Giriş / Çıkış Boyutu | Ajans Uyumluluğu | Topu malzemesi | uzunluk | Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | Maks. akış | Maks. İşletme basıncı | Maks. Sıcaklık. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | S1FB1A1WANS000 | 1" | - | Santopren (R) | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125 psi | 180 Derece F | €2,869.01 | |
B | S1FB1I2TANS000 | 1" | - | PTFE | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125 psi | 220 Derece F | €4,027.33 | |
C | HDF1 DB2A | 1" | - | iyi | 10 13 / 16 " | 1" | - | 125 psi | 190 Derece F | €3,839.84 | |
D | SB1 SS5A | 1" | - | Santopren (R) | 13 9 / 32 " | 1 / 4 " | 42 GPM | 125 psi | 275 Derece F | €2,457.75 | |
E | S1FB3P2PPNI000 | 1" | - | PTFE | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100 psi | 180 Derece F | €4,025.32 | |
A | S1FB1ABWANS000 | 1" | - | iyi | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125 psi | 180 Derece F | €2,521.30 | |
E | S1FB3P1PPNI000 | 1" | - | Santopren (R) | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100 psi | 180 Derece F | €3,286.09 | |
B | S1FB1I1WANS000 | 1" | - | Santopren (R) | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 125 psi | 180 Derece F | €3,303.65 | |
E | S1FB3PBPPNI000 | 1" | - | iyi | 11.625 " | 1 / 4 " | - | 100 psi | 180 Derece F | €2,920.10 | |
F | G1FB1STTXNSX00 | 1" | - | PTFE | 10.375 " | 1 / 4 " | - | 100 psi | 220 Derece F | €5,468.45 | |
G | S15B1I1WANS000 | 1.5 " | - | Santopren (R) | 12 23 / 64 " | 1 / 4 " | - | 125 psi | 180 Derece F | €5,219.22 | |
G | S15B1I2TANS000 | 1.5 " | - | PTFE | 12 23 / 64 " | 1 / 4 " | - | 125 psi | 220 Derece F | €5,774.34 | |
H | S05B2G1TXNS000 | 1 / 2 " | - | Santopren (R) | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 psi | 275 Derece F | €3,052.57 | |
I | S05B1A2TANS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 psi | 220 Derece F | €2,769.23 | |
J | S05B2G2TXNS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 psi | 220 Derece F | €3,347.09 | |
I | S05B1ABWANS000 | 1 / 2 " | - | iyi | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 psi | 180 Derece F | €1,704.98 | |
K | S05B1S2TANS000 | 1 / 2 " | - | PTFE | 7 1 / 16 " | 1 / 8 " | - | 100 psi | 220 Derece F | €4,818.58 | |
L | PB 1/4 TS4CA. | 1 / 4 " | ATEX.jpg, EN.png | SantoprenR | - | 1 / 32 " | 5 dev / dak | 100 psi | 190 ° F | €1,792.02 | TEKLİF TALEBİ
|
L | PB 1/4 TS4PP. | 1 / 4 " | TR.png | SantoprenR | - | 1 / 32 " | 5 dev / dak | 100 psi | 180 ° F | €1,052.02 | TEKLİF TALEBİ
|
M | 66625B-444-C | 2" | - | PTFE | - | 1 / 4 " | 172 dev / dak | 120 psi | 200 Derece F | €11,963.69 | |
N | S20B1A1EANS000 | 2" | - | Santopren (R) | 12.593 | 1 / 4 " | - | 125 psi | 220 Derece F | €5,255.21 | |
O | S20B1I1EANS000 | 2" | - | Santopren (R) | 12.593 | 1 / 4 " | - | 125 psi | 275 Derece F | €5,982.70 | |
P | HDF2 DP6I | 2" | - | Santopren (R) | 13.63 " | 2" | - | 125 psi | 275 Derece F | €5,424.37 | |
O | S20B1I2TANS000 | 2" | - | PTFE | 12.593 | 1 / 4 " | - | 125 psi | 220 Derece F | €6,916.11 | |
P | HDF2 DP6A | 2" | - | Santopren (R) | 13.63 " | 2" | - | 125 psi | 275 Derece F | €5,566.71 | |
Q | HDB2 DGN3CI | 2" | - | PTFE | 16 13 / 16 " | 3 / 8 " | 135 GPM | 125 psi | 220 Derece F | €6,510.83 | |
N | S20B1ABBANS000 | 2" | - | Santopren (R) | 12.593 | 1 / 4 " | 106 GPM | 125 psi | 180 Derece F | €5,053.41 | |
R | SA3M DS2II | 3" | - | Santopren (R) | 16.187 " | 3" | - | 125 psi | 275 Derece F | €10,457.74 | |
S | S07B1P1PPNS000 | 3 / 4 " | - | Santopren (R) | 7 1 / 16 " | 3 / 20 " | - | 100 psi | 180 Derece F | €2,226.72 |
Çift Diyaframlı Pompalar
Sandpiper çift diyaframlı pompalar (aynı zamanda AODD pompaları olarak da adlandırılır) hava / doğal gazla çalıştırılır ve çamurları, bulamaçları, aşındırıcıları ve kesmeye duyarlı sıvıları taşımak için kullanılır. Bu pompalardaki hava basıncı, diyaframın tüm yüzeyi boyunca hareket eder ve pompalama sırasında dengede kalmasını sağlar, bu da mekanik olarak çalıştırılan diyaframlı pompalara kıyasla pompa ömrünü önemli ölçüde uzatır. İsteğe bağlı aralıklı işler için ideal olan bu AODD pompaları, pompaya veya sisteme herhangi bir zarar vermeden güvenli bir şekilde kuru çalıştırılabilir ve ölü kafalı olabilir. Kendinden emişli ve yüksek vakum kabiliyetine sahip Sandpiper pompaları, çukurun dışında olsa bile sıvıları sürekli olarak pompalayabilir ve maksimum 9.8 m emme yüksekliği sunar. Ayrıca taşmalı emiş özelliği, pompanın dış mekana monte edilmesine izin verir ve çoğunlukla viskoz akışkanların pompalanmasında tercih edilir. Güvenli bir şekilde suya daldırılabildiklerinden ve güç kaynağı olarak elektrik yerine basınçlı havayı kullandıklarından, bu pompalar tehlikeli alanlarda kullanıma uygundur. 4, 42, 106 ve 135 GPM akış hızları sunan Sandpiper çift diyaframlı pompalar hem NPT hem de flanş tipi bağlantılarda mevcuttur. Çökeltilerin ve döküntülerin çok yaygın olduğu pompalar suya daldırıldığında filtrasyon sürecini daha verimli hale getirmek için ekranlı bir giriş seçeneği mevcuttur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Silindir Braketleri
- Basamaklı Tabureler
- Sfero Döküm Boru Ek Parçaları
- Etiket Koruyucular
- Pilot Hafif Lensler
- Elektrikli Testere ve Aksesuarlar
- Sıhhi Tesisat Ekipmanları
- Eğitim
- Özel Güvenlik Araçları
- Lab Çeker Ocak ve Aksesuarları
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS İzole Zeminli, 2 Kutuplu Ticari Sınıf Prizler
- ANDERSEN Halı Kaplı Koşucu
- CARLISLE FOODSERVICE PRODUCTS Açılı Süpürge 54 İnç Toplam Uzunluk 7 Trim
- GUARDAIR Whisper Jet Serisi Emniyetli Hava Tabancası
- DIXON Enstrümantasyon Erkek Şube Tees
- SPEARS VALVES Yüksek Saflıkta TFM Kaplı Kelebek Vanalar, FKM O-Ring
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 40 Ek Parçası HDPE Kesme Yükseltici Uzatması
- GROTE Farlar
- HONEYWELL Hidronik Hava Menfezleri
- NIBCO Rakorlu Kombinasyon Küresel Vana