SANDUSKY LEE CA41361878-02 Saklama Dolabı 24 Ölçü 78 İnç H 36 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Mangal kömürü |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 180 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 57.61 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA41361872-05 | Güvercin Gri | 18 " | 72 " | €829.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41361872-09 | Siyah | 18 " | 72 " | €829.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41362472-05 | Güvercin Gri | 24 " | 72 " | €954.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41362472-09 | Siyah | 24 " | 72 " | €954.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41361872-02 | Mangal kömürü | 18 " | 72 " | €829.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41361878-05 | Güvercin Gri | 18 " | 78 " | €619.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41361878-09 | Siyah | 18 " | 78 " | €619.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00