SANDUSKY LEE CA41362472-09 Saklama Dolabı Siyah 24 Ayar 72 İnç Yükseklik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Siyah |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 180 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.57 |
Gemi yüksekliği (cm) | 200.66 |
Gemi uzunluğu (cm) | 96.52 |
Gemi genişliği (cm) | 67.31 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Genel Derinlik | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
CA41361872-05 | Güvercin Gri | 18 " | 72 " | €829.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41361872-09 | Siyah | 18 " | 72 " | €829.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41362472-05 | Güvercin Gri | 24 " | 72 " | €954.54 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41361872-02 | Mangal kömürü | 18 " | 72 " | €829.19 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41361878-02 | Mangal kömürü | 18 " | 78 " | €848.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41361878-05 | Güvercin Gri | 18 " | 78 " | €619.98 | TEKLİF TALEBİ
| |
CA41361878-09 | Siyah | 18 " | 78 " | €619.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00