SANDUSKY LEE LF1B151866-09 Dolap 15 İnç Genişlik x 18 İnç D x 66 İnç Y
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Renk | Siyah |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Kolu tipi | Modern Gömme Kulp |
Açılış Başına Kancalar | 3 |
Miras | Dahil Değil |
Kilit tipi | Standart Asma Kilidi barındırır |
Dolap Yapılandırması | (1) Geniş, (1) Açılır |
Soyunma Kapısı Tipi | Panjurlu |
Malzeme | Çelik |
Açılış derinliği | 18 " |
Açılış yüksekliği | 60 " |
Açılış genişliği | 11.75 " |
Genel Derinlik | 18 " |
Toplam yükseklik | 66 " |
toplam Genişlik | 15 " |
aşama | Bir |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.77 |
Gemi yüksekliği (cm) | 187.96 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Renk | Açılış Başına Kancalar | Dolap Yapılandırması | Açılış yüksekliği | aşama | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LF3B151866-05 | Gri | 2 | (1) Geniş, (3) Açıklıklar | 19 " | Üç | €448.52 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00