SANDUSKY LEE SA4D482478-XX Saklama Dolabı 18 Ölçü 78 İnç H 48 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | Gri |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Paslanmaz çelik |
ölçü | 18 |
Handle | Tek |
Kilit sistemi | 2 Noktalı Kürek Kilidi |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Raf Kapasitesi | 400 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 170.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 66.04 |
Gemi genişliği (cm) | 127 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
SA4D362478-XX | 36 " | €3,533.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00