SANDUSKY LEE TA4R 362472-07 Mobil Saklama Dolabı 78 x 36 x 24 İnç Macun
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | macun |
Tuzluk | (4) Döner 4 "Çaplı Çok Tekerli Tekerler (2 Frenli) |
Tekerlek Tipi | (2) Döner ve (2) Frenli Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 4" |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 22 |
Kilit sistemi | 3 Nokta Gömme |
Malzeme | Galvanize çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 4 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Gemi ağırlığı (kg) | 77.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Toplam yükseklik | Montaj | Kabine Rengi | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Caster Tekerlek Dia. | ölçü | Kilit sistemi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA11362430-04 | 36 " | Kaynaklı | Kum | 36 " | 200 lb | 5" | 20/22 | 3 Noktası | €574.89 | ||
TA4R 462472-07 | 78 " | montajlı | macun | 46 " | 230 lb | 4" | 22 | 3 Nokta Gömme | €1,281.09 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00