SANDUSKY LEE TAWR362472-02 Hareketli GardropSaklama Dolabı Kaynaklı
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | Mangal kömürü |
Tuzluk | (2) 5 "Döner ve (2) 5" Frenli |
Tekerlek Tipi | (2) Döner ve (2) Frenli Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 20/22 |
Handle | Sıva Altı |
Kilit sistemi | 3 Noktası |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 78 " |
toplam Genişlik | 36 " |
Raf Kapasitesi | 200 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
Gemi ağırlığı (kg) | 72.9 |
Gemi yüksekliği (cm) | 182.88 |
Gemi uzunluğu (cm) | 91.44 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Kabine Rengi | Caster Tekerlek Dia. | Kilit sistemi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAWR362472-05 | Kaynaklı | Güvercin Gri | 5" | 3 Noktası | 78 " | 36 " | 200 lb | €926.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR362472-09 | Kaynaklı | Siyah | 5" | 3 Noktası | 78 " | 36 " | 200 lb | €926.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR462472-07 | montajlı | macun | 5" | 3 Nokta Gömme | 72 " | 46 " | 230 lb | €976.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR462472-05 | montajlı | Gri | 5" | 3 Nokta Gömme | 72 " | 46 " | 230 lb | €976.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR362472-07 | montajlı | macun | 4" | 3 Nokta Gömme | 72 " | 36 " | 180 / 200 lb. | €926.76 | ||
TAWR362472-00 | - | - | - | - | - | - | - | €1,318.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR462472-00 | - | - | - | - | - | - | - | €1,647.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00