SANDUSKY LEE TAWR462472-07 Seyyar Gardrop Dolabı 72 x 46 x 24 Macun
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Gardırop Saklama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | montajlı |
Kabine Rengi | macun |
Tuzluk | (4) Döner 4 "Çaplı Çok Tekerli Tekerler (2 Frenli) |
Tekerlek Tipi | (2) Döner ve (2) Frenli Döner |
Caster Tekerlek Dia. | 5" |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | toz Boya |
ölçü | 20/22 |
Kilit sistemi | 3 Nokta Gömme |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 1 |
Genel Derinlik | 24 " |
Toplam yükseklik | 72 " |
toplam Genişlik | 46 " |
Raf Kapasitesi | 230 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Kombinasyon |
Gemi ağırlığı (kg) | 58.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.6 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 9403200030 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Montaj | Kabine Rengi | Caster Tekerlek Dia. | Kilit sistemi | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Raf Kapasitesi | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAWR362472-02 | Kaynaklı | Mangal kömürü | 5" | 3 Noktası | 78 " | 36 " | 200 lb | €926.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR362472-05 | Kaynaklı | Güvercin Gri | 5" | 3 Noktası | 78 " | 36 " | 200 lb | €926.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR362472-09 | Kaynaklı | Siyah | 5" | 3 Noktası | 78 " | 36 " | 200 lb | €926.76 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR462472-05 | montajlı | Gri | 5" | 3 Nokta Gömme | 72 " | 46 " | 230 lb | €976.85 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR362472-07 | montajlı | macun | 4" | 3 Nokta Gömme | 72 " | 36 " | 180 / 200 lb. | €926.76 | ||
TAWR362472-00 | - | - | - | - | - | - | - | €1,318.09 | TEKLİF TALEBİ
| |
TAWR462472-00 | - | - | - | - | - | - | - | €1,647.05 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00