SANDUSKY LEE TP722472W4 Toplu Depolama Rafı Çelik 8000 Lb Gümüş
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Toplu Depolama Rafı |
Ayarlanabilir Artımlar | 3" |
Raf Başına Kapasite | 2000 lb |
Renk | Gümüş |
Zemin Kaplaması Malzemesi | Tel |
derinlik | 24 " |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Yükseklik | 72 " |
Yükleme kapasitesi | 8000 lb |
Malzeme | Çelik |
Raf Sayısı | 4 |
genişlik | 77 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 53.52 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.59 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 64.77 |
HS kodu | 9403200020 |
PLATFORM | Model | Yükleme kapasitesi | Raf Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
TP722472W3 | 6000 lb | 3 | €850.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00