SANDUSKY LEE VF31301872-07 Saklama Dolabı 30 İnç Genişlik x 18 İnç Derinlik Macunu
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Kabine Rengi | macun |
Kabin Derinliği | 18 " |
Kabin Yüksekliği | 72 " |
Kabin Genişliği | 30 " |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Sap Stili | salıncak |
Yükseklik Aralığı | Tam yükseklik |
Kilitleme mekanizması | Anahtarlı |
Malzeme | Çelik |
Dolap Raf Sayısı | 3 |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Kapasitesi | 180 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Ticari |
stil | Raflar |
Gemi ağırlığı (kg) | 47.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 198.12 |
Gemi uzunluğu (cm) | 53.34 |
Gemi genişliği (cm) | 102.11 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Kabin Yüksekliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
VF31301566-05 | Güvercin Gri | 66 " | €532.63 | ||
VF31301566-07 | macun | 66 " | €533.70 | ||
VF31301566-09 | Siyah | 66 " | €533.36 | ||
VF31301872-02 | Mangal kömürü | 72 " | €602.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
VF31301872-05 | Güvercin Gri | 72 " | €602.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
VF31301872-09 | Siyah | 72 " | €602.41 | TEKLİF TALEBİ
| |
VF31301872-00 | - | - | €673.07 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00