SANDUSKY LEE VFC1301566-07 Temizlikçi Saklama Dolabı Kaynaklı 24 Ga.
Öğe: AA9MXT
Modeli: VFC1301566-07Çapraz Referans: 1DZG4
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 20, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kapıcılık Depolama Dolabı |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Montaj | Kaynaklı |
Kabine Rengi | macun |
Kapı Tipi | Standart |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
ölçü | 24 |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | GREENGUARD Sertifikalı |
Handle | Salıncak Kilitleme |
Kilit sistemi | 3 Noktaya |
Malzeme | Çelik |
Kapı Sayısı | 2 |
Çekmece Sayısı | 0 |
Raf Sayısı | 3 |
Genel Derinlik | 15 " |
Toplam yükseklik | 66 " |
toplam Genişlik | 30 " |
Raf Kapasitesi | 85 lb |
Mukavemet Değerlendirmesi | Sanayi |
stil | Kombinasyon |
Toplam Çekmece Sayısı | 0 |
Gemi ağırlığı (kg) | 36.74 |
Gemi yüksekliği (cm) | 177.29 |
Gemi uzunluğu (cm) | 82.3 |
Gemi genişliği (cm) | 44.96 |
HS kodu | 9403200020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kabine Rengi | Handle | + | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
VFC1301566-02 | Mangal kömürü | Tek | Kapıcılık Depolama Dolabı | €558.05 | ||
VFC1301566-05 | Güvercin Gri | Tek | Kapıcılık Depolama Dolabı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
VFC1301566-09 | Siyah | Tek | Kapıcılık Depolama Dolabı | - | TEKLİF TALEBİ
| |
VFC1301566-00 | - | - | depolama Dolabı | €646.27 | TEKLİF TALEBİ
| |
VFC1301566-04 | - | - | depolama Dolabı | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00