YG-1 TOOL COMPANY% 3 Vanadyum Alaşımlı Yüksek Hızlı Çelik Spiral Flüt Kılavuz, Sert Yüzey
stil | Model | Konu Türü | Liste numarası | Uzunluk | Zift | Adım Çapı Limitleri | Şaft Dia. | beden | iplik uzunluğu | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | BV426 | Metrik Kaba | BV | 74mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 13mm | €33.22 | |
B | E4315 | Metrik Kaba | E4 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 11mm | €28.89 | |
B | E5365 | Metrik Kaba | E5 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 12mm | €39.30 | |
A | BV435 | Metrik İnce | BV | 74mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 12mm | €31.72 | |
A | E0403 | UNC | E0 | 2.5 " | 20 | GH3 | 0.255 " | 1 / 4 " | 7 / 16 " | €28.31 | |
A | E0483 | UNC | E0 | 2 15 / 16 " | 16 | GH3 | 0.381 " | 3 / 8 " | 35 / 64 " | €37.51 | |
A | E0563 | UNC | E0 | 3.375 " | 13 | GH3 | 0.367 " | 1 / 2 " | 5 / 8 " | €47.43 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- El Darbesi Sürücüleri
- Disk Yayları
- Fren ve Debriyaj Aksesuarları
- Doğrudan Tahrikli Çift Girişli İleri Eğimli Üfleyiciler
- Yemek Servis Tencere ve Hazırlama
- Yemek Servis Aletleri ve Ekipmanları
- balastlar
- Paçavra ve Mendil
- Kaldırma Donanımı
- BALDWIN FILTERS Birincil ve İkincil Yakıt / Su Ayırıcıları
- BUSSMANN CC12H Serisi Zaman Gecikmeli Cüce Sigortalar
- 3M Şeffaf Buğu Önleyici Bifokal Okuma Gözlükleri
- HELICOIL Spiral Noktalı Tapalar, UNF, 2B
- HOFFMAN Weatherflo Serisi Pano Kaideleri
- SPEARS VALVES PVC Sınıf 200 IPS Fabrikasyon Fitting 60 Derece Dirsekler, Soket x Soket
- PROTO Çektirme Yaylı Klipsler
- HUB CITY Hera Serisi Hız Düşürücüler
- GROVE GEAR NH Serisi, BM-L Stili, 821 Ebat, Ironman Dar Muhafazalı Sonsuz Dişli Redüktörler